Eriks
ASAHI

ASAHI Kogelkraan Serie: 21 Type: 3725 PVC-U/PTFE/EPDM Volle doorlaat Handgreep PN16 Binnendraad (BSPP) 3/4" (20)

  • ERIKS:12478735
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 57,36/ stukexcl. btw

€ 69,41incl. btw

16 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ASAHI
Serie
21
Type
3725
Bouwvorm
2-weg
Constructie huis
3-delig
Materiaal huis
PVC-U
Nom. binnendiameter
3/4" (20)
Aansluiting
Binnendraad (BSPP)
Druktrap artikel
PN16
Norm bouwlengte
Fabrikant standaard
Inbouwlengte
120 mm
Handbediening
Handgreep
Doorlaat
Volle doorlaat
Materiaal kogel
PVC-U
Materiaal zitting
PTFE
Materiaal spindel
PVC-U
Materiaal spindelafdichting primair
EPDM
Materiaal spindelafdichting secundair
EPDM
Materiaal huisafdichting
EPDM
Materiaal bediening
ABS
Min. mediumtemperatuur (continu)
0 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
60 °C
Max. drukverschil bij 20 °C
10 bar
Kv-waarde
24.9 m³/h
DN
3/4" (20)
d
20 mm
L
120 mm
H
59.5 mm
M
100 mm
Gewicht
0.3 kg