Eriks
ASAHI

ASAHI Kogelkraan Serie: 21 Type: 3717EE PVC-U/PE/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Elektrisch bediend ELA60 24V DC PN16 Kunststoflaseind 90mm DN80

  • ERIKS:13577573
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst
Log in om de prijs te bekijkenInloggen

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ASAHI
Serie
21
Type
3717EE
Bouwvorm
2-weg
Constructie huis
3-delig
Materiaal huis
PVC-U/PE
Nom. binnendiameter
DN80
Uitwendige buisdiameter aansluiting
90 mm
Aansluiting
Kunststoflaseind
Druktrap artikel
PN16
Norm bouwlengte
Fabrikant standaard
Inbouwlengte
300 mm
Aandrijving
Elektrisch bediend
Typecodering aandrijving
ELA60
Merk Aandrijving
ECON
Voedingsspanning
24V DC
Doorlaat
Volle doorlaat
Materiaal kogel
PVC-U
Materiaal zitting
PTFE
Materiaal spindel
PVC-U
Materiaal spindelafdichting primair
FPM (FKM)
Materiaal spindelafdichting secundair
FPM (FKM)
Materiaal huisafdichting
FPM (FKM)
Materiaal aansluitstuk
PE
Materiaal bediening
Aluminium
Min. mediumtemperatuur (continu)
0 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
60 °C
Max. drukverschil bij 20 °C
10 bar
Kv-waarde
430 m³/h