Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ASAHI |
Serie | 21 |
Type | 3717EE |
Bouwvorm | 2-weg |
Constructie huis | 3-delig |
Materiaal huis | PVC-U/PE |
Nom. binnendiameter | DN50 |
Uitwendige buisdiameter aansluiting | 63 mm |
Aansluiting | Kunststoflaseind |
Druktrap artikel | PN16 |
Norm bouwlengte | Fabrikant standaard |
Inbouwlengte | 224 mm |
Aandrijving | Elektrisch bediend |
Typecodering aandrijving | ELA60 |
Merk Aandrijving | ECON |
Voedingsspanning | 230V AC |
Doorlaat | Volle doorlaat |
Materiaal kogel | PVC-U |
Materiaal zitting | PTFE |
Materiaal spindel | PVC-U |
Materiaal spindelafdichting primair | EPDM |
Materiaal spindelafdichting secundair | EPDM |
Materiaal huisafdichting | EPDM |
Materiaal aansluitstuk | PE |
Materiaal bediening | Aluminium |
Min. mediumtemperatuur (continu) | 0 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 60 °C |
Max. drukverschil bij 20 °C | 10 bar |
Kv-waarde | 156.9 m³/h |