Eriks
AS SCHNEIDER

AS SCHNEIDER Manometerkraan block & bleed Type: 1221 Serie: SAMFSA Roestvaststaal/PTFE Binnendraad/Buitendraad 1/2" NPT

  • ERIKS:13495587
Image 1
Volgens DIN 16281.
Opslaan in lijst

€ 166,00/ stukexcl. btw

€ 200,86incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
AS SCHNEIDER
Serie
SAMFSA
Type
1221
Materiaal huis
Roestvaststaal
Kwaliteitsklasse
1.4401 / 1.4404
Procesaansluiting
Buitendraad
Maat procesaansluiting
1/2" NPT
Aansluiting instrumentzijde
Binnendraad
Maat instrumentaansluiting
1/2" NPT
Bediening
Handgreep
Maximum druk bij 20 °C
420 bar
Max. mediumtemperatuur (continu)
232 °C
Materiaal spindelafdichting primair
PTFE
G
1/2" NPT
ØD
5 mm
H
124 mm
L
114 mm
W
32 mm