€ 125,00/ stukexcl. btw
€ 151,25incl. btw
Verwachte leverdatum - 07/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | AS SCHNEIDER |
Type | 3515 |
Uitvoering | Manometerkoppeling |
Procesaansluiting | Buitendraad |
Maat procesaansluiting | 1/2" NPT |
Aansluiting instrumentzijde | Binnendraad |
Maat instrumentaansluiting | 1/2" NPT |
Materiaal | Roestvaststaal RVS 316L |
Kwaliteitsklasse materiaal | 1.4404 |
Materiaal afdichting | PTFE |
Met spansok | Nee |
Max. werkdruk | 689 bar |
Artikel | 14698605 |
L | 79 mm |
SW | 32 mm |