Eriks
AS SCHNEIDER

AS SCHNEIDER Manometer positioneer koppeling Type: 3515 Roestvaststaal RVS 316L Buitendraad 1/2" BSPP(G)/Spansok 1/2" BSPP(G)

  • ERIKS:12448580
  • Fabrikant:8716901151353
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 88,40/ stukexcl. btw

€ 106,96incl. btw

22 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
AS SCHNEIDER
Type
3515
Uitvoering
Manometerkoppeling
Procesaansluiting
Buitendraad
Maat procesaansluiting
1/2" BSPP(G)
Aansluiting instrumentzijde
Spansok
Maat instrumentaansluiting
1/2" BSPP(G)
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316L
Kwaliteitsklasse materiaal
1.4404
Met spansok
Ja
Max. werkdruk
420 bar
Artikel
12448580
L
40 mm
SW
27 mm