€ 311,53/ stukexcl. btw
€ 376,95incl. btw
Verwachte leverdatum - 07/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | AS SCHNEIDER |
Type | 1318 |
Uitvoering | Manometer overdrukbeveiliging |
Procesaansluiting | Buitendraad |
Maat procesaansluiting | 1/2" NPT |
Aansluiting instrumentzijde | Binnendraad |
Maat instrumentaansluiting | 1/2" NPT |
Materiaal | Roestvaststaal RVS 316Ti |
Kwaliteitsklasse materiaal | 1.4571 |
Met spansok | Nee |
Instelbereik | van 2 tot 6 bar |
Max. werkdruk | 600 bar |
Mediumtemperatuur | van 0 tot 80 °C |