Eriks
AS SCHNEIDER

AS SCHNEIDER Manometer overdrukbeveiliging Type: 1318 Roestvaststaal RVS 316Ti Buitendraad 1/2" BSPP(G)/Spansok 1/2" BSPP(G)

  • ERIKS:14716269
  • Fabrikant:8716901151889
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roestvaststalen overdrukbeveiliger sluitend op een vooraf ingestelde druk.
Opslaan in lijst
Log in om de prijs te bekijkenInloggen

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
AS SCHNEIDER
Type
1318
Uitvoering
Manometer overdrukbeveiliging 
Procesaansluiting
Buitendraad
Maat procesaansluiting
1/2" BSPP(G)
Aansluiting instrumentzijde
Spansok
Maat instrumentaansluiting
1/2" BSPP(G)
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316Ti
Kwaliteitsklasse materiaal
1.4571
Met spansok
Ja
Instelbereik
van 50 tot 250 bar
Max. werkdruk
600 bar
Mediumtemperatuur
van 0 tot 80 °C