Eriks
ARO

ARO Membraanpomp serie PD10A-BCP-ETT metaal procesaansluiting 1”BSPP

  • ERIKS:13581158
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst
Log in om de prijs te bekijkenInloggen

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ARO
Serie
PD10
Materiaal pompbehuizing
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
1.4408
Materiaal middensectie
Aluminium
Maximaal debiet
197 l/min
Opvoerhoogte
83 m
Aansluiting aanzuigzijde
Binnendraad (BSPP)
Diameter aansluiting aanzuigzijde
1" (25)
Aansluiting perszijde
Binnendraad (BSPP)
Diameter aansluiting perszijde
1" (25)
Aansluiting luchttoevoer
Binnendraad (NPT)
Diameter luchttoevoer
1/4" (8)
Materiaal zitting
Koolstofstaal
Materiaal kogel
PTFE
Materiaal membraan
PTFE