Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ARO |
Serie | PD10 |
Materiaal pompbehuizing | Roestvaststaal (RVS) |
Kwaliteitsklasse | 1.4408 |
Materiaal middensectie | Aluminium |
Maximaal debiet | 197 l/min |
Opvoerhoogte | 83 m |
Aansluiting aanzuigzijde | Binnendraad (BSPP) |
Diameter aansluiting aanzuigzijde | 1" (25) |
Aansluiting perszijde | Binnendraad (BSPP) |
Diameter aansluiting perszijde | 1" (25) |
Aansluiting luchttoevoer | Binnendraad (NPT) |
Diameter luchttoevoer | 1/4" (8) |
Materiaal zitting | Santoprene |
Materiaal kogel | Santoprene |
Materiaal membraan | Santoprene |