€ 53,10/ stukexcl. btw
€ 64,25incl. btw
11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ARMAFLEX |
Breedte | 50 mm |
Lengte | 15 m |
Dikte | 3 mm |
Temperatuurbestendigheid | van 0 tot 85 °C |
Zelfdovend | Ja |
Kleur | Grijs |
Norm | ISO 11925-2/B-s3-d0 |