Eriks
ARMAFLEX

ARMAFLEX Isolatietape AF zwart 50x3mm 15m

  • ERIKS:10041740
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 71,10/ stukexcl. btw

€ 86,03incl. btw

118 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ARMAFLEX
Breedte
50 mm
Lengte
15 m
Dikte
3 mm
Temperatuurbestendigheid
van -50 tot 85 °C
Zelfdovend
Ja
Kleur
Zwart
Norm
ISO 11925-2/B-s3-d0