Eriks
ARMAFLEX

ARMAFLEX Isolatieslang XG/ARMAFLEX XG 19x89

  • ERIKS:11242235
Image 1
Opslaan in lijst

€ 49,30/ meterexcl. btw

€ 59,65incl. btw

Verkocht per: 2Min. order: 2

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ARMAFLEX
Materiaal
Elastomeerschuim
Inwendige diameter
89 mm
Dikte
19 mm
Buitendiameter buis
89 mm
Max. mediumtemperatuur (continu)
110 °C
Warmtegeleidingscoëfficiënt
0.035
Brandklasse
B-s3-d0