Eriks
ARMAFLEX

ARMAFLEX Isolatieslang XG/ARMAFLEX XG 19x60

  • ERIKS:11046117
Image 1
Opslaan in lijst

€ 36,00/ meterexcl. btw

€ 43,56incl. btw

Verkocht per: 24Min. order: 24

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ARMAFLEX
Materiaal
Elastomeerschuim
Inwendige diameter
60 mm
Dikte
19 mm
Buitendiameter buis
60 mm
Max. mediumtemperatuur (continu)
110 °C
Warmtegeleidingscoëfficiënt
0.035
Brandklasse
B-s3-d0