Eriks
ARMAFLEX

ARMAFLEX Isolatieslang XG/ARMAFLEX XG 19-42

  • ERIKS:11907282
Image 1
Opslaan in lijst

€ 26,20/ meterexcl. btw

€ 31,70incl. btw

Verkocht per: 2Min. order: 2

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ARMAFLEX
Materiaal
Elastomeerschuim
Inwendige diameter
42 mm
Dikte
19 mm
Buitendiameter buis
42 mm
Max. mediumtemperatuur (continu)
110 °C
Warmtegeleidingscoëfficiënt
0.035
Brandklasse
B-s3-d0