Eriks
ARMAFLEX

ARMAFLEX Isolatieslang SH/ARMAFLEX SH 19x54

  • ERIKS:11333015
Image 1
Opslaan in lijst

€ 38,80/ meterexcl. btw

€ 46,95incl. btw

Verkocht per: 2Min. order: 2

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ARMAFLEX
Materiaal
Elastomeerschuim
Inwendige diameter
55 mm
Dikte
19 mm
Buitendiameter buis
54 mm
Max. mediumtemperatuur (continu)
110 °C
Warmtegeleidingscoëfficiënt
0.04
Brandklasse
B-s3-d0