Eriks
ARMAFLEX

ARMAFLEX Isolatieslang SH/ARMAFLEX SH 19x35

  • ERIKS:11540697
Image 1
Opslaan in lijst

€ 27,10/ meterexcl. btw

€ 32,79incl. btw

Verkocht per: 2Min. order: 2

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ARMAFLEX
Materiaal
Elastomeerschuim
Inwendige diameter
36 mm
Dikte
19 mm
Buitendiameter buis
35 mm
Max. mediumtemperatuur (continu)
110 °C
Warmtegeleidingscoëfficiënt
0.04
Brandklasse
B-s3-d0