€ 23,60/ meterexcl. btw
€ 28,56incl. btw
Verkocht per: 2Min. order: 2
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ARMAFLEX |
Materiaal | Elastomeerschuim |
Inwendige diameter | 29 mm |
Dikte | 19 mm |
Buitendiameter buis | 28 mm |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 110 °C |
Warmtegeleidingscoëfficiënt | 0.04 |
Brandklasse | B-s3-d0 |