Eriks
ARMAFLEX

ARMAFLEX Isolatieslang SH/ARMAFLEX 13 x 89

  • ERIKS:11140968
Image 1
Opslaan in lijst

€ 40,30/ meterexcl. btw

€ 48,76incl. btw

Verkocht per: 2Min. order: 2

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ARMAFLEX
Materiaal
Elastomeerschuim
Inwendige diameter
90.5 mm
Dikte
13 mm
Buitendiameter buis
89 mm
Max. mediumtemperatuur (continu)
110 °C
Warmtegeleidingscoëfficiënt
0.04
Brandklasse
B-s3-d0