Eriks
ARMAFLEX

ARMAFLEX Isolatieslang SH/ARMAFLEX 10 x 32 Zelfklevend

  • ERIKS:11907382
Image 1
Opslaan in lijst

€ 13,90/ meterexcl. btw

€ 16,82incl. btw

Verkocht per: 70Min. order: 70

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ARMAFLEX
Materiaal
Elastomeerschuim
Inwendige diameter
33 mm
Dikte
10 mm
Buitendiameter buis
32 mm
Max. mediumtemperatuur (continu)
110 °C
Warmtegeleidingscoëfficiënt
0.036
Brandklasse
B-s3-d0