Eriks
ARMAFLEX

ARMAFLEX Isolatieslang SH/ARMAFLEX 10 x 035

  • ERIKS:11918627
Image 1
Opslaan in lijst

€ 10,20/ meterexcl. btw

€ 12,34incl. btw

Verkocht per: 2Min. order: 2

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ARMAFLEX
Materiaal
Elastomeerschuim
Inwendige diameter
36 mm
Dikte
10 mm
Buitendiameter buis
35 mm
Max. mediumtemperatuur (continu)
110 °C
Warmtegeleidingscoëfficiënt
0.036
Brandklasse
B-s3-d0