Eriks
ARMAFLEX

ARMAFLEX Isolatieslang NH/ARMAFLEX NH-25x048

  • ERIKS:12149195
Image 1
Opslaan in lijst

€ 55,80/ stukexcl. btw

€ 67,52incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ARMAFLEX
Materiaal
Elastomeerschuim
Inwendige diameter
48 mm
Dikte
25 mm
Buitendiameter buis
48 mm
Max. mediumtemperatuur (continu)
110 °C
Warmtegeleidingscoëfficiënt
0.04
Brandklasse
D-s3-d0