Eriks
ARMAFLEX

ARMAFLEX Isolatieslang HT/ARMAFLEX HT 25-89

  • ERIKS:12470468
Image 1
Opslaan in lijst

€ 99,10/ meterexcl. btw

€ 119,91incl. btw

Verkocht per: 2Min. order: 2

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ARMAFLEX
Materiaal
Elastomeerschuim
Inwendige diameter
91 mm
Dikte
25 mm
Buitendiameter buis
89 mm
Max. mediumtemperatuur (continu)
150 °C
Warmtegeleidingscoëfficiënt
0.042
Brandklasse
D-s3-d0