€ 53,70/ meterexcl. btw
€ 64,98incl. btw
Verkocht per: 2Min. order: 2
Verwachte leverdatum - 24/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ARMAFLEX |
Materiaal | Elastomeerschuim |
Inwendige diameter | 55.5 mm |
Dikte | 25 mm |
Buitendiameter buis | 48 mm |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 150 °C |
Warmtegeleidingscoëfficiënt | 0.042 |
Brandklasse | D-s3-d0 |