Eriks
ARMAFLEX

ARMAFLEX Isolatieslang HT/ARMAFLEX HT 25-15

  • ERIKS:12470463
Image 1
Opslaan in lijst

€ 32,40/ meterexcl. btw

€ 39,20incl. btw

Verkocht per: 50Min. order: 50

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ARMAFLEX
Materiaal
Elastomeerschuim
Inwendige diameter
16.5 mm
Dikte
25 mm
Buitendiameter buis
15 mm
Max. mediumtemperatuur (continu)
150 °C
Warmtegeleidingscoëfficiënt
0.042
Brandklasse
D-s3-d0