Eriks
ARMAFLEX

ARMAFLEX Isolatieslang HT/ARMAFLEX HT 19-42

  • ERIKS:11203756
Image 1
Opslaan in lijst

€ 36,00/ meterexcl. btw

€ 43,56incl. btw

Verkocht per: 24Min. order: 24

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ARMAFLEX
Materiaal
Elastomeerschuim
Inwendige diameter
44 mm
Dikte
19 mm
Buitendiameter buis
42 mm
Max. mediumtemperatuur (continu)
150 °C
Warmtegeleidingscoëfficiënt
0.042
Brandklasse
D-s3-d0