Eriks
ARMAFLEX

ARMAFLEX Isolatieslang HT/ARMAFLEX HT 19-35

  • ERIKS:11203757
Image 1
Opslaan in lijst

€ 28,60/ meterexcl. btw

€ 34,61incl. btw

Verkocht per: 2Min. order: 2

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ARMAFLEX
Materiaal
Elastomeerschuim
Inwendige diameter
36.5 mm
Dikte
19 mm
Buitendiameter buis
35 mm
Max. mediumtemperatuur (continu)
150 °C
Warmtegeleidingscoëfficiënt
0.042
Brandklasse
D-s3-d0