Eriks
ARMAFLEX

ARMAFLEX Isolatieslang HT/ARMAFLEX HT 19-22

  • ERIKS:11588660
Image 1
Opslaan in lijst

€ 21,30/ meterexcl. btw

€ 25,77incl. btw

Verkocht per: 2Min. order: 2

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ARMAFLEX
Materiaal
Elastomeerschuim
Inwendige diameter
23.5 mm
Dikte
19 mm
Buitendiameter buis
22 mm
Max. mediumtemperatuur (continu)
150 °C
Warmtegeleidingscoëfficiënt
0.042
Brandklasse
D-s3-d0