Eriks
ARMAFLEX

ARMAFLEX Isolatieslang HT/ARMAFLEX HT 19-18

  • ERIKS:11588658
Image 1
Opslaan in lijst

€ 17,80/ meterexcl. btw

€ 21,54incl. btw

Verkocht per: 58Min. order: 58

50 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ARMAFLEX
Materiaal
Elastomeerschuim
Inwendige diameter
19.5 mm
Dikte
19 mm
Buitendiameter buis
18 mm
Max. mediumtemperatuur (continu)
150 °C
Warmtegeleidingscoëfficiënt
0.042
Brandklasse
D-s3-d0