Eriks
ARMAFLEX

ARMAFLEX Isolatieslang HT/ARMAFLEX HT 19-015E

  • ERIKS:12168403
Image 1
Opslaan in lijst

€ 16,50/ meterexcl. btw

€ 19,97incl. btw

Verkocht per: 16Min. order: 16

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ARMAFLEX
Materiaal
Elastomeerschuim
Inwendige diameter
16.5 mm
Dikte
19 mm
Buitendiameter buis
15 mm
Max. mediumtemperatuur (continu)
150 °C
Warmtegeleidingscoëfficiënt
0.042
Brandklasse
D-s3-d0