Eriks
ARMAFLEX

ARMAFLEX Isolatieslang HT/ARMAFLEX HT 13-12

  • ERIKS:11404155
Image 1
Opslaan in lijst

€ 9,00/ meterexcl. btw

€ 10,89incl. btw

Verkocht per: 2Min. order: 2

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ARMAFLEX
Materiaal
Elastomeerschuim
Inwendige diameter
13.5 mm
Dikte
13 mm
Buitendiameter buis
12 mm
Max. mediumtemperatuur (continu)
150 °C
Warmtegeleidingscoëfficiënt
0.042
Brandklasse
D-s3-d0