Eriks
ARMAFLEX

ARMAFLEX Isolatieslang HT/ARMAFLEX HT 10-42

  • ERIKS:11288400
Image 1
Opslaan in lijst

€ 12,80/ meterexcl. btw

€ 15,49incl. btw

Verkocht per: 2Min. order: 2

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ARMAFLEX
Materiaal
Elastomeerschuim
Inwendige diameter
44 mm
Dikte
10 mm
Buitendiameter buis
42 mm
Max. mediumtemperatuur (continu)
150 °C
Warmtegeleidingscoëfficiënt
0.042
Brandklasse
D-s3-d0