€ 10,70/ meterexcl. btw
€ 12,95incl. btw
Verkocht per: 2Min. order: 2
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ARMAFLEX |
Materiaal | Elastomeerschuim |
Inwendige diameter | 36.5 mm |
Dikte | 10 mm |
Buitendiameter buis | 35 mm |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 150 °C |
Warmtegeleidingscoëfficiënt | 0.042 |
Brandklasse | D-s3-d0 |