Eriks
ARMAFLEX

ARMAFLEX Isolatieslang HT/ARMAFLEX HT 10-28

  • ERIKS:11004426
Image 1
Opslaan in lijst

€ 9,40/ meterexcl. btw

€ 11,37incl. btw

Verkocht per: 2Min. order: 2

93 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ARMAFLEX
Materiaal
Elastomeerschuim
Inwendige diameter
29.5 mm
Dikte
10 mm
Buitendiameter buis
28 mm
Max. mediumtemperatuur (continu)
150 °C
Warmtegeleidingscoëfficiënt
0.042
Brandklasse
D-s3-d0