Eriks
ARMAFLEX

ARMAFLEX Isolatieslang HT/ARMAFLEX HT 10-22

  • ERIKS:11004425
Image 1
Opslaan in lijst

€ 8,40/ meterexcl. btw

€ 10,16incl. btw

Verkocht per: 2Min. order: 2

62 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ARMAFLEX
Materiaal
Elastomeerschuim
Inwendige diameter
23.5 mm
Dikte
10 mm
Buitendiameter buis
22 mm
Max. mediumtemperatuur (continu)
150 °C
Warmtegeleidingscoëfficiënt
0.042
Brandklasse
D-s3-d0