Eriks
ARMAFLEX

ARMAFLEX Isolatieslang HT/ARMAFLEX HT 10-18

  • ERIKS:11004424
Image 1
Opslaan in lijst

€ 7,80/ meterexcl. btw

€ 9,44incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ARMAFLEX
Materiaal
Elastomeerschuim
Inwendige diameter
19.5 mm
Dikte
10 mm
Buitendiameter buis
18 mm
Max. mediumtemperatuur (continu)
150 °C
Warmtegeleidingscoëfficiënt
0.042
Brandklasse
D-s3-d0