Eriks
ARMAFLEX

ARMAFLEX Isolatieslang AF/ARMAFLEX AF4-89

  • ERIKS:10041709
Image 1
Isolatieslang van Armaflex AF in gesloten cel schuimrubber om condensatie van leidingen, luchtkanalen en andere buizen te voorkomen. Top kwaliteit, zwart, komt instandaard breedte van 2m. Zelfdovend volgens DIN 4102-B2. Warmtegeleidingscoëfficiënt bij 0 ° C: 0,036 W / (mK) .temp. -40 ° C tot + 105 ° C. De niet-standaard afmetingen zijn alleen in volle dozen verkrijgbaar.
Opslaan in lijst

€ 67,80/ meterexcl. btw

€ 82,04incl. btw

Verkocht per: 2Min. order: 2

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ARMAFLEX
Materiaal
Elastomeerschuim