Eriks
ARMAFLEX

ARMAFLEX Isolatieslang AF/ARMAFLEX AF4-48 Zelfklevend

  • ERIKS:11406307
Image 1
Zeer flexibel isolatiemateriaal met gesloten celstructuur en een hoge waterdampdiffusieweerstand, lage warmtegeleiding en ingebouwde Microban antibacteriële bescherming.

Isolatie/bescherming voor leidingen, luchtkanalen, vaten (incl. bochten, fittingen, flenzen, enz.) van airconditioning-, koel- en procesinstallaties om condens te voorkomen en energie te besparen. Vermindering van contactgeluid in leidingwater- en afvalwaterinstallaties.

Toenemende isolatiedikte voor slangen zorgt ervoor dat de oppervlaktetemperatuur wordt gehandhaafd bij toenemende buisdiameter.

Voorzien van een split in de lengte voor eenvoudige montage.
Opslaan in lijst

€ 41,20/ meterexcl. btw

€ 49,85incl. btw

Verkocht per: 2Min. order: 2

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ARMAFLEX
Materiaal
Elastomeerschuim
Inwendige diameter
49.5 mm
Dikte
21 mm
Buitendiameter buis
48 mm
Max. mediumtemperatuur (continu)
110 °C
Warmtegeleidingscoëfficiënt
0.033
Brandklasse
B-s3-d0