Eriks
ARMAFLEX

ARMAFLEX Isolatieslang AF/ARMAFLEX AF4-15 Zelfklevend

  • ERIKS:12470432
Image 1
Zeer flexibel isolatiemateriaal met gesloten celstructuur en een hoge waterdampdiffusieweerstand, lage warmtegeleiding en ingebouwde Microban antibacteriële bescherming.

Isolatie/bescherming voor leidingen, luchtkanalen, vaten (incl. bochten, fittingen, flenzen, enz.) van airconditioning-, koel- en procesinstallaties om condens te voorkomen en energie te besparen. Vermindering van contactgeluid in leidingwater- en afvalwaterinstallaties.

Toenemende isolatiedikte voor slangen zorgt ervoor dat de oppervlaktetemperatuur wordt gehandhaafd bij toenemende buisdiameter.

Voorzien van een split in de lengte voor eenvoudige montage.
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop

Verkocht per: 90Min. order: 90

Verwachte leverdatum - 27/11/2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ARMAFLEX
Materiaal
Elastomeerschuim
Inwendige diameter
16 mm
Dikte
17 mm
Buitendiameter buis
15 mm
Max. mediumtemperatuur (continu)
110 °C
Warmtegeleidingscoëfficiënt
0.033
Brandklasse
B-s3-d0