Eriks
ARMAFLEX

ARMAFLEX Isolatieslang AF/ARMAFLEX AF3-54 Zelfklevend

  • ERIKS:12470309
Image 1
Zeer flexibel isolatiemateriaal met gesloten celstructuur en een hoge waterdampdiffusieweerstand, lage warmtegeleiding en ingebouwde Microban antibacteriële bescherming.

Isolatie/bescherming voor leidingen, luchtkanalen, vaten (incl. bochten, fittingen, flenzen, enz.) van airconditioning-, koel- en procesinstallaties om condens te voorkomen en energie te besparen. Vermindering van contactgeluid in leidingwater- en afvalwaterinstallaties.

Toenemende isolatiedikte voor slangen zorgt ervoor dat de oppervlaktetemperatuur wordt gehandhaafd bij toenemende buisdiameter.

Voorzien van een split in de lengte voor eenvoudige montage.
Opslaan in lijst

€ 24,50/ meterexcl. btw

€ 29,65incl. btw

Verkocht per: 2Min. order: 2

56 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ARMAFLEX
Materiaal
Elastomeerschuim
Inwendige diameter
55 mm
Dikte
17 mm
Buitendiameter buis
54 mm
Max. mediumtemperatuur (continu)
110 °C
Warmtegeleidingscoëfficiënt
0.033
Brandklasse
B-s3-d0