€ 32,60/ meterexcl. btw
€ 39,45incl. btw
Verkocht per: 28Min. order: 28
Verwachte leverdatum - 24/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ARMAFLEX |
Materiaal | Elastomeerschuim |
Inwendige diameter | 65 mm |
Dikte | 14 mm |
Buitendiameter buis | 64 mm |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 110 °C |
Warmtegeleidingscoëfficiënt | 0.033 |
Brandklasse | B-s3-d0 |