€ 12,90/ meterexcl. btw
€ 15,61incl. btw
Verkocht per: 76Min. order: 76
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ARMAFLEX |
Materiaal | Elastomeerschuim |
Inwendige diameter | 36 mm |
Dikte | 9 mm |
Buitendiameter buis | 35 mm |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 110 °C |
Warmtegeleidingscoëfficiënt | 0.033 |
Brandklasse | B-s3-d0 |