€ 23,80/ stukexcl. btw
€ 28,80incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ARMAFLEX |
Materiaal | Elastomeerschuim |
Inwendige diameter | 29 mm |
Dikte | 8.5 mm |
Buitendiameter buis | 28 mm |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 110 °C |
Warmtegeleidingscoëfficiënt | 0.033 |
Brandklasse | B-s3-d0 |