Eriks
ARMAFLEX

ARMAFLEX Armafinish-99, grijs, 2,5L

  • ERIKS:11198675
Image 1
Beschermende verf voor Armacell isolatiematerialen op basis van kunststofschuimrubber (elastomeer). Armafinish 99 is een thixotrope-, niet afdruipende verf op basis van kunstharsdispersie. De verf blijft bij lagere temperaturen langdurig elastisch, is weersbestendig en heeft een zeer goede verouderingsbestendigheid.
Opslaan in lijst

€ 178,00/ stukexcl. btw

€ 215,38incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ARMAFLEX
Verpakking
Spuitbus
Kleur
Grijs
RAL-nummer
7037
Inhoud
2.5 ml
Temperatuur
van 10 tot 30 °C