Eriks
ARI

ARI Vlinderklep Type: 6231 Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS)/EPDM Centrisch Knijphandgreep PN16 Wafer type DN150

  • ERIKS:13450591
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Toepassingsgebied

  • Utiliteitssystemen (HVAC).
  • Alleen geschikt als eindafsluiter tot 6 bar, i.c.m. een extra tegenflens.
Bijzonderheden

  • Tweedelige as-klepbladconstructie en een verwisselbare voering.
  • De afsluiter is ook leverbaar in een uitvoering die voldoet aan de EC1935. Deze norm is van toepassing op alle materialen die direct of indirect in contact komen met levensmiddelen.
Opslaan in lijst

€ 558,50/ stukexcl. btw

€ 675,79incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ARI
Type
6231
Norm
EN (DIN)
Klepontwerp
Centrisch
Materiaal huis
Nodulair gietijzer
Kwaliteitsklasse
EN-JS1030
Oppervlaktebescherming
Verf min. 60 µm
Nom. binnendiameter
DN150
Aansluiting
Wafer type
Normering aansluiting
EN (DIN)
Druktrap artikel
PN16
Druktrap flens
PN10
Norm bouwlengte
EN 558, Serie 20
Inbouwlengte
56 mm
Bediening
Knijphandgreep
Norm topflens
ISO 5211 Direct Mount
Montageflens
F07
Voering huis
Verwisselbaar
Materiaal voering
EPDM
Materiaal klepblad
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse klepblad
1.4581
Materiaal spindel
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse spindel
1.4021+QT
Materiaal bediening
Staal