€ 2.424,60/ stukexcl. btw
€ 2.933,77incl. btw
Niet op voorraadLive bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ARI |
Serie | 12.921 |
Type | 599B |
Norm | ISO 4126-1 |
Uitvoering | Veerbelaste veiligheid |
Bouwvorm | Haaks |
Materiaal huis inlaatzijde | Gietijzer |
Kwaliteitsklasse inlaatzijde | EN-JL1040 |
Materiaal uitlaatzijde | Gietijzer |
Kwaliteitsklasse uitlaatzijde | EN-JL1040 |
Nom. binnendiameter inlaatzijde | DN100 |
Aansluiting inlaatzijde | Flens |
Druktrap inlaatzijde | PN16 |
Nom. binnendiameter uitlaatzijde | DN100 |
Aansluiting uitlaatzijde | Flens |
Druktrap uitlaatzijde | PN16 |
Afwerking flens | Raised face |
Instelbereik | van 1.15 tot 1.7 bar |
Afblaaskarakteristiek | Laaglichtend |
Klepdoorlaat | 55 mm |
Kleplichter | Gesloten |
Gasdichte kap | Ja |
Veerkap gesloten | Ja |
Materiaal veerkap | Gietijzer |
Materiaal klep | 1.4122 |
Materiaal zitting | 1.4571 |
Afdichting | Metaal |
Materiaal veer | Veerstaal (1.8159) |
Materiaal spindel | 1.4021+QT |
Mediumtemperatuur | van -10 tot 300 °C |