€ 3.672,00/ stukexcl. btw
€ 4.443,12incl. btw
Verwachte leverdatum - 05/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ARI |
Serie | 25.911 |
Type | 15622 |
Norm | ISO 4126-1 |
Uitvoering | Veerbelaste veiligheid |
Bouwvorm | Haaks |
Materiaal huis inlaatzijde | Nodulair gietijzer |
Kwaliteitsklasse inlaatzijde | EN-JS1049 |
Materiaal uitlaatzijde | Nodulair gietijzer |
Kwaliteitsklasse uitlaatzijde | EN-JS1049 |
Nom. binnendiameter inlaatzijde | DN100 |
Aansluiting inlaatzijde | Flens |
Druktrap inlaatzijde | PN40 |
Norm aansluiting inlaatzijde | EN 1092-2 |
Nom. binnendiameter uitlaatzijde | DN150 |
Aansluiting uitlaatzijde | Flens |
Druktrap uitlaatzijde | PN16 |
Norm aansluiting uitlaatzijde | EN 1092-2 |
Instelbereik | van 1.55 tot 2 bar |
Afblaaskarakteristiek | Hooglichtend |
Klepdoorlaat | 90 mm |
Kleplichter | Nee |
Gasdichte kap | Ja |
Veerkap gesloten | Ja |
Materiaal veerkap | Nodulair gietijzer |
Materiaal klep | 1.4122 |
Materiaal zitting | 1.4571 |
Afdichting | Metaal |
Balgafdichting | Nee |
Materiaal veer | Veerstaal (1.8159) |
Materiaal spindel | 1.4021+QT |
Mediumtemperatuur | van -10 tot 350 °C |