€ 1.479,85/ stukexcl. btw
€ 1.790,62incl. btw
Verwachte leverdatum - 05/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ARI |
Serie | 25.901 |
Type | 15620 |
Norm | ISO 4126-1 |
Uitvoering | Veerbelaste veiligheid |
Bouwvorm | Haaks |
Materiaal huis inlaatzijde | Nodulair gietijzer |
Kwaliteitsklasse inlaatzijde | EN-JS1049 |
Materiaal uitlaatzijde | Nodulair gietijzer |
Kwaliteitsklasse uitlaatzijde | EN-JS1049 |
Nom. binnendiameter inlaatzijde | DN50 |
Aansluiting inlaatzijde | Flens |
Druktrap inlaatzijde | PN40 |
Norm aansluiting inlaatzijde | EN 1092-2 |
Nom. binnendiameter uitlaatzijde | DN80 |
Aansluiting uitlaatzijde | Flens |
Druktrap uitlaatzijde | PN16 |
Norm aansluiting uitlaatzijde | EN 1092-2 |
Instelbereik | van 1.55 tot 2 bar |
Afblaaskarakteristiek | Hooglichtend |
Klepdoorlaat | 45 mm |
Kleplichter | Gesloten |
Gasdichte kap | Ja |
Veerkap gesloten | Ja |
Materiaal veerkap | Nodulair gietijzer |
Materiaal klep | 1.4122 |
Materiaal zitting | 1.4571 |
Afdichting | Metaal |
Balgafdichting | Nee |
Materiaal veer | Veerstaal (1.8159) |
Materiaal spindel | 1.4021+QT |
Mediumtemperatuur | van -10 tot 350 °C |