Eriks
ARI

ARI Veerveiligheid Type 15603 serie 35.902 staal/metaal open veerkap open kleplichter instelbereik 5,1 - 9,0 barg inlaat PN40 DN65 uitlaat PN16 PN16 DN100

  • ERIKS:12617486
Image 1
Hooglichtende veiligheidstoestellen worden voornamelijk toegepast voor dampen (waaronder stoom) en gassen. Bij grote volumes ook te gebruiken voor vloeistoffen.
Ontwerp volgens EN ISO4126-1, TRD421 en AD2000-A2
Type goedkeuringen: TÜV, PED, DNV

Opties:

- O-ring in klep: EPDM, Neopreen (CR) of FKM (FPM)
.- RVS balg.

Materiaal huis: staal 1.0619

PN40 / flens uitlaat PN16
Open veerkap, open kleplichter
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop

€ 2.526,20/ stukexcl. btw

€ 3.056,70incl. btw

Verwachte leverdatum - 14/12/2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ARI
Serie
35.902
Type
15603
Norm
ISO 4126-1
Uitvoering
Veerbelaste veiligheid
Bouwvorm
Haaks
Materiaal huis inlaatzijde
Staal
Kwaliteitsklasse inlaatzijde
1.0619+N
Materiaal uitlaatzijde
Staal
Kwaliteitsklasse uitlaatzijde
1.0619+N
Nom. binnendiameter inlaatzijde
DN65
Aansluiting inlaatzijde
Flens
Druktrap inlaatzijde
PN40
Norm aansluiting inlaatzijde
EN 1092-1
Nom. binnendiameter uitlaatzijde
DN100
Aansluiting uitlaatzijde
Flens
Druktrap uitlaatzijde
PN16
Norm aansluiting uitlaatzijde
EN 1092-1
Instelbereik
van 5.1 tot 9 bar
Afblaaskarakteristiek
Hooglichtend
Klepdoorlaat
58.5 mm
Kleplichter
Open
Gasdichte kap
Nee
Veerkap gesloten
Nee
Materiaal veerkap
Nodulair gietijzer
Materiaal klep
1.4122
Materiaal zitting
1.4571
Afdichting
Metaal
Balgafdichting
Nee
Materiaal veer
Veerstaal (1.8159)
Materiaal spindel
1.4021+QT
Mediumtemperatuur
van -10 tot 450 °C