€ 9.282,00/ stukexcl. btw
€ 11.231,22incl. btw
Verwachte leverdatum - 14/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ARI |
Serie | 35.911 |
Type | 15602 |
Norm | ISO 4126-1 |
Uitvoering | Veerbelaste veiligheid |
Bouwvorm | Haaks |
Materiaal huis inlaatzijde | Staal |
Kwaliteitsklasse inlaatzijde | 1.0619+N |
Materiaal uitlaatzijde | Staal |
Kwaliteitsklasse uitlaatzijde | 1.0619+N |
Nom. binnendiameter inlaatzijde | DN150 |
Aansluiting inlaatzijde | Flens |
Druktrap inlaatzijde | PN40 |
Norm aansluiting inlaatzijde | EN 1092-1 |
Nom. binnendiameter uitlaatzijde | DN250 |
Aansluiting uitlaatzijde | Flens |
Druktrap uitlaatzijde | PN16 |
Norm aansluiting uitlaatzijde | EN 1092-1 |
Instelbereik | van 2.75 tot 3.3 bar |
Afblaaskarakteristiek | Hooglichtend |
Klepdoorlaat | 125 mm |
Kleplichter | Nee |
Gasdichte kap | Ja |
Veerkap gesloten | Ja |
Materiaal veerkap | Nodulair gietijzer |
Materiaal klep | 1.4122 |
Materiaal zitting | 1.4571 |
Afdichting | Metaal |
Balgafdichting | Nee |
Materiaal veer | Veerstaal (1.8159) |
Materiaal spindel | 1.4021+QT |
Mediumtemperatuur | van -10 tot 450 °C |